ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCGK-37VZM100 3X0,75 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1,A1 - GK-37VZM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427520320
Artikelnummer
ITCGK-37VZM100
Herstellernummer
GK-37VZM100
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Nennspannung U:
750 V
Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.