Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-61 FR2OHH2R 6X1.00 GRIGIO AF - FR-61

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-61 FR2OHH2R 6X1.00 GRIGIO AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 6

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076590474

Artikelnummer

ITCFR-61

Herstellernummer

FR-61

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

6

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavi schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo FR) - Eca. Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV. Conformità norme: CEI 20-22.III CEI 20-20 IEC 332.3C VDE 0812 CEI UNEL 36762