Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG125GRB500 FG 12X0.50 GRIGIO AF BOB.500 ECA - FG125GRB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG125GRB500 FG 12X0.50 GRIGIO AF BOB.500 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427035220

Artikelnummer

ITCFG125GRB500

Herstellernummer

FG125GRB500

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.