Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG-85GR1000 FG 8X0.50 GRIGIO AF BOB.1000 ECA - FG-85GR1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG-85GR1000 FG 8X0.50 GRIGIO AF BOB.1000 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1000 M

EAN

8029427032564

Artikelnummer

ITCFG-85GR1000

Herstellernummer

FG-85GR1000

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.