Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-22BAM100 FA 6X0,22+2X0,75 BIANCO AF MAT.100 ECA

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-22BAM100 FA 6X0,22+2X0,75 BIANCO AF MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427010609

Artikelnummer

ITCFA-22BAM100

Herstellernummer

FA-22BAM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.