Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-02BAB500 FA 2X0.22 BIANCO AF BOB.500 ECA - FA-02BAB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-02BAB500 FA 2X0.22 BIANCO AF BOB.500 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427037767

Artikelnummer

ITCFA-02BAB500

Herstellernummer

FA-02BAB500

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.