ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV215 2X1,50 LSZH VIOLA PH30 - EV215
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449078794870
Artikelnummer
ITCEV215
Herstellernummer
EV215
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Cavi non schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti alpubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.