Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV-45VH1000 4X0,50 LSZH VIOLA B1000 PH30 CCA-S1B,D1, - EV-45VH1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV-45VH1000 4X0,50 LSZH VIOLA B1000 PH30 CCA-S1B,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1000 M

EAN

7449079335461

Artikelnummer

ITCEV-45VH1000

Herstellernummer

EV-45VH1000

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

Cavi non schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti alpubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.