ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV-25VHB500 2X0,50 LSZH VIOLA B.500 PH30 CCA-S1B,D1,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
500 M
EAN
8029427508939
Artikelnummer
ITCEV-25VHB500
Herstellernummer
EV-25VHB500
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Nennspannung U:
750 V
Cavi non schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti alpubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.