ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-3LGRB500 FR2OHH2R GRIGIO 3X0.75 DIN47100 B. 500 E - CY-3LGRB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
500 M
EAN
8029427023036
Artikelnummer
ITCCY-3LGRB500
Herstellernummer
CY-3LGRB500
Hersteller
ITC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...80 °C
Nennspannung U0:
400 V
Nennspannung U:
750 V


