Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-2NGRB500 FR20HH2R GRIGIO AF 2X1.00 DIN47100 ECA - CY-2NGRB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-2NGRB500 FR20HH2R GRIGIO AF 2X1.00 DIN47100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427039112

Artikelnummer

ITCCY-2NGRB500

Herstellernummer

CY-2NGRB500

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.