Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCA-65BLM100 AUTOM.CANCELLI 6 X 0,50 PVC BLU M.100 EC - CA-65BLM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCA-65BLM100 AUTOM.CANCELLI 6 X 0,50 PVC BLU M.100 EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 500 M

EAN

8029427509486

Artikelnummer

ITCCA-65BLM100

Herstellernummer

CA-65BLM100

Hersteller

ITC

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi con isolamento in PE, a bassa capacità, per automazione cancelli, citofonia, Building Automation BUS. Idonei per posa fissa esterna, interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Ammessa la coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.