Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB75RNM100 PIATTINA 2 X 0,75 ROSSO NERA FCA - ACB75RNM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB75RNM100 PIATTINA 2 X 0,75 ROSSO NERA FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Farbe - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8029427010715

Artikelnummer

ITCACB75RNM100

Herstellernummer

ACB75RNM100

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

schwarz

Piattina Rosso nera con conduttori in rame rosso. Cavo indicato per casse acustiche, Home Theatre e Sistemi Hi-Fi Car. Numero cond. Sez. nominale mm²: 2 x 0,75.