Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB50 PIATTINA 2 X 0,50 ROSSO NERA - ACB50

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB50 PIATTINA 2 X 0,50 ROSSO NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Ader-Farbe - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8029427010708

Artikelnummer

ITCACB50

Herstellernummer

ACB50

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Piattina Rosso nera con conduttori in rame rosso. Cavo indicato per casse acustiche, Home Theatre e Sistemi Hi-Fi Car. Numero cond. Sez. nominale mm²: 2 x 0,50