Startseite
Nicht mehr in Produktion

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB20 PIATTINA 2 X 2,00 ROSSO NERA - ACB20

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB20 PIATTINA 2 X 2,00 ROSSO NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Ader-Farbe - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8029427010746

Artikelnummer

ITCACB20

Herstellernummer

ACB20

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Ader-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

schwarz

Piattina Rosso nera con conduttori in rame rosso. Cavo indicato per casse acustiche, Home Theatre e Sistemi Hi-Fi Car. Numero cond. Sez. nominale mm²: 2 x 2,00.