Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB15RNM100 PIATTINA 2 X 1,50 ROSSO NERA FCA - ACB15RNM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB15RNM100 PIATTINA 2 X 1,50 ROSSO NERA FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Ader-Farbe - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8029427010739

Artikelnummer

ITCACB15RNM100

Herstellernummer

ACB15RNM100

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Piattina Rosso nera con conduttori in rame rosso. Cavo indicato per casse acustiche, Home Theatre e Sistemi Hi-Fi Car. Caratteristiche tecniche: Numero cond. Sez. nominale mm²: 2 x 1,50. Formazione mm: - AWG 0,25 - 14AWG. Dimensioni esterne (mm): 3,5 x 7,1. Resist. condut. Ohm/Km: ±5%14. Temperatura di esercizio °C: -15°/+70°. Tensione Max di esercizio VAC: 49V