ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC30F7YGO1000 Y08772 3X20/7AWG CAVO SCHERMATO - 30F7YGO1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 20 mm²
Ader-Zahl - 3
Schirm - ja
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
2000002858331
Artikelnummer
ITC30F7YGO1000
Herstellernummer
30F7YGO1000
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
20 mm²
Ader-Zahl:
3
Schirm:
ja
ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI : Y08772 3X20 7AWG CAVO SCHERMATO, Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse


