Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-580M22NM MANIPOLATORE A LEVA 5 POS.-BLOCCO I - PR-580M22NM

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-580M22NM MANIPOLATORE A LEVA 5 POS.-BLOCCO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873196921

Artikelnummer

ITWPR-580M22NM

Herstellernummer

PR-580M22NM

Hersteller

ITW

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige