Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-530M22NM MANIPOLATORE A LEVA 3 POS.-SENZA BL - PR-530M22NM

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-530M22NM MANIPOLATORE A LEVA 3 POS.-SENZA BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873196785

Artikelnummer

ITWPR-530M22NM

Herstellernummer

PR-530M22NM

Hersteller

ITW

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

grau

Manipolatore a leva senza blocco 3 posizioni stabili corpo in metallo ?22 elemento frontale rotondo nero IP65