Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-470T22N SELETTORE MANOPOLA LUNGA 3 POS. 60 - PR-470T22N

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-470T22N SELETTORE MANOPOLA LUNGA 3 POS. 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873196679

Artikelnummer

ITWPR-470T22N

Herstellernummer

PR-470T22N

Hersteller

ITW

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige