Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-122M22 PULSANTE LUMINOSO INSTABILE PROTETT - PR-122M22

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-122M22 PULSANTE LUMINOSO INSTABILE PROTETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873195719

Artikelnummer

ITWPR-122M22

Herstellernummer

PR-122M22

Hersteller

ITW

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

grau

Instabili. Pulsanti luminosi, corpo in metallo, elemento frontale rotondo. Descrizione: Bottone rasato protetto. Attuatore da ordinarsi separatamente.