ITALWEBER SPA - ITWPR-055M22R PULSANTE INSTABILE FUNGO OSCILLAN.0 - PR-055M22R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
5 ST
EAN
8024873195597
Artikelnummer
ITWPR-055M22R
Herstellernummer
PR-055M22R
Hersteller
ITW
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
grau


