Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS80-09R-105S COMM. DI POLARIT -0-2 75A 30KW - CS80-09R-105S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS80-09R-105S COMM. DI POLARIT -0-2 75A 30KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 75 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873193067

Artikelnummer

ITWCS80-09R-105S

Herstellernummer

CS80-09R-105S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

75 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di poli Dahlander 1-0-2 3P 80A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 105x105