ITALWEBER SPA - ITWCS80-04B-105RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 75A - CS80-04B-105RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 75 A
Packung
1 ST
EAN
8024873192886
Artikelnummer
ITWCS80-04B-105RL
Herstellernummer
CS80-04B-105RL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
75 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP55
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss