Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS80-03B-105RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 3P 75A - CS80-03B-105RL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS80-03B-105RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 3P 75A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 75 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873192787

Artikelnummer

ITWCS80-03B-105RL

Herstellernummer

CS80-03B-105RL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

75 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola lucchettabile, protezione frontale IP54. interruttori - Fissaggio retroquadro. Quadripolare 2 elementii. Corrente nom.: 75A. Dimensioni mmxmm: 105.