Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS50-06R-105S COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 50A - CS50-06R-105S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS50-06R-105S COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873192176

Artikelnummer

ITWCS50-06R-105S

Herstellernummer

CS50-06R-105S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola standard, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP40. Commutatori di linea. Bipolare 2 elementi. Corrente nom.: 50A. Dimensioni mmxmm: 105.