Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS32-58R-72S COMM. A 4 VIE+0 1P 32A - CS32-58R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS32-58R-72S COMM. A 4 VIE+0 1P 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873191629

Artikelnummer

ITWCS32-58R-72S

Herstellernummer

CS32-58R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a 4 vie + zero 1P 32A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 72x72