Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS32-09R-72S COMM. DI POLARIT 1-0-2 32A 18,5KW - CS32-09R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS32-09R-72S COMM. DI POLARIT 1-0-2 32A 18,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873191353

Artikelnummer

ITWCS32-09R-72S

Herstellernummer

CS32-09R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola standard, protezione frontale IP40. Commutatori di poli: Tripol. dahlander 4 elementi. Corrente nom.: 32A. Dimensioni mmxmm: 72.