Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS32-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P - CS32-07R-72NL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS32-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873191278

Artikelnummer

ITWCS32-07R-72NL

Herstellernummer

CS32-07R-72NL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola lucchettabile, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP54. Tripolare 3 elementi. Corrente nom.: 32A. Dimensioni mmxmm: 72.