ITALWEBER SPA - ITWCS32-03R-72NL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 3P 32A - CS32-03R-72NL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Packung
5 ST
EAN
8024873191094
Artikelnummer
ITWCS32-03R-72NL
Herstellernummer
CS32-03R-72NL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss