ITALWEBER SPA - ITWCS250-07R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 200A - CS250-07R-130S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Packung
1 ST
EAN
8024873190035
Artikelnummer
ITWCS250-07R-130S
Herstellernummer
CS250-07R-130S
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


