Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS25-70R-72S COMM. Y-0-D 25A 11KW - CS25-70R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS25-70R-72S COMM. Y-0-D 25A 11KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wende-Stern-Dreieck-Schalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873190837

Artikelnummer

ITWCS25-70R-72S

Herstellernummer

CS25-70R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Wende-Stern-Dreieck-Schalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola standard, protezione frontale IP40. Commutatori per motori fissaggio retroquadro, Commutatori Y - ¿: 4 elementi. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 72.