Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS25-07R-72S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P25A - CS25-07R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS25-07R-72S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873190431

Artikelnummer

ITWCS25-07R-72S

Herstellernummer

CS25-07R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea 1-0-2 3P 25A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 72x72