ITALWEBER SPA - ITWCS25-07B-72NL COMM.BLOCCO PORTA+LUCCH. 1-0-2 3P 2 - CS25-07B-72NL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873190387
Artikelnummer
ITWCS25-07B-72NL
Herstellernummer
CS25-07B-72NL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


