Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS25-06R-72S COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 25A - CS25-06R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS25-06R-72S COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873190370

Artikelnummer

ITWCS25-06R-72S

Herstellernummer

CS25-06R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea 1-0-2 2P 25A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 72x72