Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS25-03R-72S INT. 0-1 3P 25A - CS25-03R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS25-03R-72S INT. 0-1 3P 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873190219

Artikelnummer

ITWCS25-03R-72S

Herstellernummer

CS25-03R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola standard, protezione frontale IP40. interruttori - Fissaggio retroquadro. Tripolare 3 elementi. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 72.