Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS25-02R-72S INT. 0-1 2P 25A - CS25-02R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS25-02R-72S INT. 0-1 2P 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873190103

Artikelnummer

ITWCS25-02R-72S

Herstellernummer

CS25-02R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore 0-1 2P 25A protezione frontale IP40 Manopola Standard 90? Fissaggio retroquadro 72x72