Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-67R-72S COMM. A 7 VIE+0 1P 20A FIN 72MM - CS20-67R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-67R-72S COMM. A 7 VIE+0 1P 20A FIN 72MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873189732

Artikelnummer

ITWCS20-67R-72S

Herstellernummer

CS20-67R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a 7 vie + zero 1P 20A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 72x72