ITALWEBER SPA - ITWCS20-59R-54S COMM. A 5 VIE+0 1P 20A - CS20-59R-54S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
10 ST
EAN
8024873189565
Artikelnummer
ITWCS20-59R-54S
Herstellernummer
CS20-59R-54S
Hersteller
ITW
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


