Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-54R-54S AVVIATORE 0-Y-D 20A 7,5KW - CS20-54R-54S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-54R-54S AVVIATORE 0-Y-D 20A 7,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873189497

Artikelnummer

ITWCS20-54R-54S

Herstellernummer

CS20-54R-54S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore Star-Delta 20A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 54x54