Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-52R-54S DEVIATORE A 10 VIE 1P 20A - CS20-52R-54S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-52R-54S DEVIATORE A 10 VIE 1P 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873189442

Artikelnummer

ITWCS20-52R-54S

Herstellernummer

CS20-52R-54S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

20 A

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola standard, protezione frontale IP40. Commutatori multivie. Unipolare 5 elementi. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 54.