ITALWEBER SPA - ITWCS20-47R-54S DEVIATORE A 4 VIE 2P 20A - CS20-47R-54S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
10 ST
EAN
8024873189343
Artikelnummer
ITWCS20-47R-54S
Herstellernummer
CS20-47R-54S
Hersteller
ITW
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


