Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-45R-72S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 20A FIN 72M - CS20-45R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-45R-72S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 20A FIN 72M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873189312

Artikelnummer

ITWCS20-45R-72S

Herstellernummer

CS20-45R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss