Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-32R-54S INT.MOTORE MONOF.+FASE AU X A-M-0-M - CS20-32R-54S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-32R-54S INT.MOTORE MONOF.+FASE AU X A-M-0-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873188872

Artikelnummer

ITWCS20-32R-54S

Herstellernummer

CS20-32R-54S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore di marcia 2P con fase ausiliaria 20A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 54x54