ITALWEBER SPA - ITWCS20-30R-54S COMM. PER TELEINVERTITORE A-M-0-M-A - CS20-30R-54S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
386 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873188834
Artikelnummer
ITWCS20-30R-54S
Herstellernummer
CS20-30R-54S
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


