Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-25R-72S COMM. AMPER..0-1-2-3 2P 20A X3 RID - CS20-25R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-25R-72S COMM. AMPER..0-1-2-3 2P 20A X3 RID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873188797

Artikelnummer

ITWCS20-25R-72S

Herstellernummer

CS20-25R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss