Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-16B-45DR COMM.VOLTMETR. 3 TENSIONI CONCATEN. - CS20-16B-45DR

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-16B-45DR COMM.VOLTMETR. 3 TENSIONI CONCATEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873188612

Artikelnummer

ITWCS20-16B-45DR

Herstellernummer

CS20-16B-45DR

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss