Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-09E-00SL COMM.POLARIT 1-0-2 20A CAS.ISOLANT - CS20-09E-00SL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-09E-00SL COMM.POLARIT  1-0-2 20A CAS.ISOLANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873188445

Artikelnummer

ITWCS20-09E-00SL

Herstellernummer

CS20-09E-00SL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di poli Dahlander 1-0-2 3P 20A IP54 Comando a leva laterale 45? In custodia isolante termoplastico