Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-08E-00SL INV. 1-0-2 3P 20A IN CAS.ISOLANTE - CS20-08E-00SL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-08E-00SL INV. 1-0-2 3P 20A IN CAS.ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873188391

Artikelnummer

ITWCS20-08E-00SL

Herstellernummer

CS20-08E-00SL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore di marcia 1-0-2 3P 20A IP54 Comando a leva laterale 45? In custodia isolante termoplastico