Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P - CS20-07R-72NL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 120 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873188377

Artikelnummer

ITWCS20-07R-72NL

Herstellernummer

CS20-07R-72NL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

120 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea 1-0-2 3P 20A protezione frontale IP54 Manopola Lucchettabile 45? Fissaggio retroquadro 72x72 Nero/Grigio